Beli harga check valve kompresor di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp4.699.900

    Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Kompresor Shark LZPM-5114 1/4HP mengadopsi teknologi kompresor reciprocating dimana prinsip kerjanya menggunakan 1 piston berdiameter 51 mm sebagai media yang bergerak bolak-balik di dalam silinder untuk menghisap, menekan dan mengeluarkan udara secara terus-menerus.Shark LZPM-5114 dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan.
  2. SHOWA (Valve) Swing Check Valve SUS403 Dual Check Valve Class 10K (Katup)
    Mulai

    Rp9.899.900

    SHOWA (Valve) Swing Check Valve SUS403 Dual Check Valve Class 10K (Katup)
    Deskripsi:
    10K FCD SWING CHECK VALVE SUS403 (DUAL CHECK VALVE) FLANGE TYPE(Showa Swing Check Valve SUS403 (Dual Check Valve) 65A (2 1/2 inch) (class 10K)(flange type)material : FCD item code : 194-2
    atribut:
    • Material: FCD45-10 (Body) CAC406(BC6) or SUS403 (Trim)
    • Working Pressure: - 1.37Mpa Water (120Degrees C) - 1.18Mpa WOG (220Degrees C)
    • Standard: JIS
    • Model : 194-2
  3. SHOWA (Valve) Swing Check Valve CAC406 Class 10K Flange Type (Katup)
    Mulai

    Rp4.599.900

    SHOWA (Valve) Swing Check Valve CAC406 Class 10K Flange Type (Katup)
    Deskripsi:
    10K FC SWING CHECK VALVE CAC406 (DUAL CHECK VALVE) FLANGE TYPE(showa swing check valve CAC406 (Dual check valve)(65A 2 1/2Inch)(class 10K)(flange type)material : FC item code : 10-1
    atribut:
    • Material: FC200 (Body) CAC406(BC6) or SUS403 (Trim)
    • Working Pressure: 1.37Mpa Water (-10 to 120Degrees C)
    • Standard: JIS
    • Model : 10-1
  4. SHOWA (Valve) Dual Check Valve Wafer Type CAC406 NBR Class 10K (Katup)
    Mulai

    Rp2.299.900

    SHOWA (Valve) Dual Check Valve Wafer Type CAC406 NBR Class 10K (Katup)
    Deskripsi:
    10K FC DUAL CHECK VALVE WAFER TYPE CAC406 NBR (showa dual check Valve Wafer Type CAC406 NBR 65A 2 1/2Inch (class 10K)(wafer type)material: FC item code : 68WL-1
    atribut:
    • Item Code: 68WL-1
    • Material: FC200 (Body) Rubber (NBR)/CA 4046(BC6) (Trim)
    • Working Pressure: - ASME 1250200PSI-WOG (below 80Degrees) - BS-PIN16 a6Bar (below 80Degrees) - JIS10K 1.37MPa (below 80Degrees)
    • Standard: Showa original EN 12334
  5. Kitz Bronze Swing Check Valve 10K (O Series)
    Mulai

    Rp2.899.900

    Kitz Bronze Swing Check Valve 10K (O Series)
    atribut:
    • Material (disk): CAC406
    • Cap Material: C3771BE
    • Material (plug): C3604BD
    • Material (hinge pin): C3604BD
    • Class: 10K
    • Body Material: CAC406
    • Connection Method: The screw-shaped
    • Fluid Used: Water, oil, air, steam, gas
    • Handle Shape: Without handle
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1.4 (-29°C - +120°C), 1.0 (+185°C)
    • Shape: straight
    • Type: Bronze (JIS standard products)
    • Valve Type: Chuck valve
  6. PERRUNO Check Valve
    Mulai

    Rp96.900

    PERRUNO Check Valve
    atribut:
    • Material: Brass
  7. Onda Check Valve (Katup Cek)
    18%
    Mulai

    Rp119.900

    Onda Check Valve (Katup Cek)
    atribut:
    • Material: Kuningan
  8. NIHONSEIKI Check Valve (Katup Non-Return)
    60%
    Mulai

    Rp479.900

    NIHONSEIKI Check Valve (Katup Non-Return)
    atribut:
    • Used Fluid: Air
    • Fluid Temperature: 5 to 120degrees
    • Usage Pressure: 0 to 4.9MPa
  9. HQ Check Valve Brass Class 125 Screwed End (Katup)
    Mulai

    Rp149.900

  10. Onda Check Valve Cast Iron Type Flange JIS 10K (Katup Cek)
    Mulai

    Rp1.599.900

  11. SHOWA (Valve) Gate Valve SUS403 Class 10K Flange Type (Katup)
    Mulai

    Rp9.199.900

    SHOWA (Valve) Gate Valve SUS403 Class 10K Flange Type (Katup)
    Deskripsi:
    Gate Valve SUS403 Class 10K Flange Type dengan spesifikasi ukuran 2,5-6 Inch adalah katup dari Brand SHOWA untuk kebutuhan industri dan bisnis anda
    atribut:
    • Item Code: 192-2
    • Material: FCD450-10 (Body) CAC406(BC6) or SUS403 (Trim)
    • Working Pressure: - 1.37Mpa Water (120Degrees C) - 1.18Mpa WOG (220Degrees C)
    • Standard: JIS
  12. Daikin Modular Stack Valve
    26%
    Mulai

    Rp959.900

    Daikin Modular Stack Valve
    Deskripsi:
    -Stack the stack valve on the manifold blocks to assemble a hydraulic unit.-Easy circuit change.-Miniaturization of hydraulic equipment is realized.
    atribut:
    • Mounting Type: Gasket
  13. SHOWA (Valve) Gate Valve CAC406 Flange Type Class 10K (Katup)
    Mulai

    Rp5.599.900

    SHOWA (Valve) Gate Valve CAC406 Flange Type Class 10K (Katup)
    Deskripsi:
    10K FC GATE VALVE CAC406 FLANGE TYPE(showa Gate Valve CAC406 FLANGE TYPE 65A 2 1/2 Inch (class 10K)material : FC item code : 8-1
    atribut:
    • Item Code: 8-1
    • Material: FC200 (Body) CAC406(BC6) or SUS403 (Trim)
    • Working Pressure: 1.37Mpa WOG (-10 to 120Degrees C)
    • Standard: JIS
  14. Asahi AV PVC Ball Valve
    26%
    Mulai

    Rp439.900

    Asahi AV PVC Ball Valve
    atribut:
    • Material: Hard vinyl chloride (U-PVC)
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1
    • Fluid Temperature (°C): 0-50
  15. TP Gate Valve Disc Brass Flange End Connection JIS10K (Katup)
    Mulai

    Rp2.199.900

    TP Gate Valve Disc Brass Flange End Connection JIS10K (Katup)
    Deskripsi:
    Gate Valve Disc Brass Flange End Connection JIS10K dengan spesifikasi ukuran 1.5 - 10 Inchi adalah katup dari brand TP untuk kebutuhan industri dan bisnis anda
    atribut:
    • Material: Cast Iron
  16. Kitz Brass Ball Valve
    Mulai

    Rp229.900

    Kitz Brass Ball Valve
    atribut:
    • Body Material: C3771BE
    • Material: K metal
    • Dimensions: 56.5mm
    • Material (ball sheets): PTFE with fiberglass
    • Caliber Type: Ladies Bore
    • Shape: Screw Type
    • Bore Diameter: 9.2 phi mm
    • Dimension: 60mm
  17. Yoshitake Water pressure reducing valve for Missouri
    Mulai

    Rp9.999.900

    Yoshitake Water pressure reducing valve for Missouri
    atribut:
    • Overall Length (mm): 150
    • Weight (kg): 2.1
    • Height (mm): 197.5
    • Connection Method: JIS Rc
    • Valve Inlet Pressure (MPa): 0.2-1.6
    • Minimum Differential Pressure of Valve (MPa): 0.05
    • Secondary Side Pressure (MPa): 0.05-0.55
    • Nominal Diameter A: 15
    • Nominal Diameter B: 1/2
  18. HQ Gate Valve Brass Class 125 Screwed End (Katup)
    Mulai

    Rp159.900

Daftar Harga harga check valve kompresor Terbaru October 2026
Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)Rp4.699.900
SHOWA (Valve) Swing Check Valve SUS403 Dual Check Valve Class 10K (Katup)Rp9.899.900
SHOWA (Valve) Swing Check Valve CAC406 Class 10K Flange Type (Katup)Rp4.599.900
SHOWA (Valve) Dual Check Valve Wafer Type CAC406 NBR Class 10K (Katup)Rp2.299.900
Kitz Bronze Swing Check Valve 10K (O Series)Rp2.899.900
PERRUNO Check ValveRp96.900
Onda Check Valve (Katup Cek)Rp119.900
NIHONSEIKI Check Valve (Katup Non-Return)Rp479.900
BenGas Fuel Filters Foot Check ValveRp149.900
HQ Check Valve Brass Class 125 Screwed End (Katup)Rp149.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)